YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB010C2S11 XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare - XMLB010C2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Max. Arbeitsdruck - 12500 hPa
Anfangseinstellung - 700...10000 hPa
Packung
1 ST
EAN
3389110713749
Artikelnummer
TSIXMLB010C2S11
Herstellernummer
XMLB010C2S11
Hersteller
TSI
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
12500 hPa
Anfangseinstellung:
700...10000 hPa
Ausschaltdruck:
0.13...9.15 bar
Max. Prüfdruck:
22.5 bar
Berstdruck:
45 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66


