Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA300N2S11 XMLA-Druckschalter 300 Bar, feste Hyst., - XMLA300N2S11

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA300N2S11 XMLA-Druckschalter 300 Bar, feste Hyst.,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 375000 hPa

  • Anfangseinstellung - 20000...300000 hPa

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110712353

Artikelnummer

TSIXMLA300N2S11

Herstellernummer

XMLA300N2S11

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

375000 hPa

Anfangseinstellung:

20000...300000 hPa

Max. Prüfdruck:

675 bar

Berstdruck:

1350 bar

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

120...120 V

Anfangswert Messbereich Druck:

2000000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

30000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

XMLA-Druckschalter 300 Bar, feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Pg13 Anschluss.