Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMEP600BT11F TRASD 600 BAR 0,5-4,5V DC G1/4A CONN TED - XMEP600BT11F

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMEP600BT11F TRASD 600 BAR 0,5-4,5V DC G1/4A CONN TED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0...600 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119636896

Artikelnummer

TSIXMEP600BT11F

Herstellernummer

XMEP600BT11F

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0...600 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

0...600 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-30...120 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

5...5 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

600000 hPa

Anfangseinstellung:

0...600000 hPa

Berstdruck:

1200 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Endeinstellung:

0...600000 hPa

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

900 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Display:

nein

Endwert Messbereich Druck:

60000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

65.5 mm