Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB90E341 RFID ISO BADGE 54X85,5X1 - 1 KB - XGHB90E341

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB90E341 RFID ISO BADGE 54X85,5X1 - 1 KB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 0...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 150 mm

  • Speicherart - FRAM/EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

3389119635967

Artikelnummer

TSIXGHB90E341

Herstellernummer

XGHB90E341

Hersteller

TSI

Frequenz:

0...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

150 mm

Speicherart:

FRAM/EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

54 mm

Höhe:

1 mm

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Tiefe:

85.5 mm

Gewicht:

5 g

Transponder RFID Schneider Electric tipo/modello RFID ISO BADGE 54X85 5X1 - 1 KB