Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXEP4E1FD MICROINTERRUTTORE SUBMINIATURA - XEP4E1FD

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXEP4E1FD MICROINTERRUTTORE SUBMINIATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 7 mm

  • Durchmesser Sensor - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 14 mm

  • Länge des Sensors - 20 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 5 ST

EAN

3389110300222

Artikelnummer

TSIXEP4E1FD

Herstellernummer

XEP4E1FD

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

7 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...105 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa miniatura, pulsante piano, Lung. cavo 0,5m. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - nome abbreviato: XEP4 - design rilevatore: subminiatura, formato B DIN 41635, saldata - tipo di testa: testa a pulsante - azionamento interruttore: alla fine - tipo di avvicinamento: avvicinamento verticale - lunghezza cavo: 0,5 m - composizione cavi: 3 x 0,5 mm² - tipo e composizione contatti: 1 C/O standard - materiale contatti: AgCdO. Benefici: .. Applicazioni: ..