Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSLF3535513 XCS SLIM METAL 2NC 4NO 12NPT 24V - XCSLF3535513

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSLF3535513 XCS SLIM METAL 2NC 4NO 12NPT 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489413415

Artikelnummer

TSIXCSLF3535513

Herstellernummer

XCSLF3535513

Hersteller

TSI

Int. sic. met. 2 NC+4 NA, apert.lenta, 1 ingr.filett. 1/2"NPT, 24 V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSLF - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 1 NC + 2 NO - interblocco elettromagnetico: blocco su eccitazione e sblocco su diseccitazione del solenoide - collegamento elettrico: morsetto a molla, 1 cavo flessibile o pieno da 1,5 mm², morsetto a molla, 2 cavi flessibili di 0,5 mm² con estremità nude da 13 mm - segnalazione locale: 1 LED arancione (actuator withdrawn), 1 LED verde (actuator inserted and locked). Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni diconfezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....