YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMW110 FINECORSA WIRELESS PULSANTE METALLO - XCMW110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 74 mm
Länge des Sensors - 16 mm
Schaltfunktion - sonstige
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119643924
Artikelnummer
TSIXCMW110
Herstellernummer
XCMW110
Hersteller
TSI
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
74 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Schaltfunktion:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Schutzart (IP):
IP65


