Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMD2515S16 FINECOR XCMD LEVA ROTELLA 1NO1NC - XCMD2515S16

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMD2515S16 FINECOR XCMD LEVA ROTELLA 1NO1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119027595

Artikelnummer

TSIXCMD2515S16

Herstellernummer

XCMD2515S16

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Höhe des Sensors:

70.4 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Gehäusebauform:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige