Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIFYG32 FYG-Druckschalter, einstellbare Hysteres - FYG32

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIFYG32 FYG-Druckschalter, einstellbare Hysteres

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 13000 hPa

  • Anfangseinstellung - 5600...10500 hPa

Packung

  • 1 ST

EAN

8010934000269

Artikelnummer

TSIFYG32

Herstellernummer

FYG32

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

13000 hPa

Anfangseinstellung:

5600...10500 hPa

Ausschaltdruck:

2.6...8.2 bar

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

15 bar

Berstdruck:

20 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

250...250 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

250...250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Pressostato FYG, 10,5 bar, scala regolabile 2 soglie, 2 NC. gamma prodotto: OsiSense XM - dimensione sensore rilevamento pressione: 10.5 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca (0...70°C) - prodotto per applicazioni specifiche: -- tipo di scala: differenziale regolabile - impostazioni: interno - display locale: senza - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....