Startseite

WIMEX - WIM5525856Q WKLK 6A 600V FUSIB. UL-CSA - 5525856Q

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5525856Q WKLK   6A 600V FUSIB. UL-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241179881

Artikelnummer

WIM5525856Q

Herstellernummer

5525856Q

Hersteller

WIM

Fusibile WKLK 6A 600V UL-CSA 600V AC 500V DC 6A con omologazione