Startseite

WIMEX - WIM5524850 FUSIB. BS 88 W630FF 550V 80KA - 5524850

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5524850 FUSIB. BS 88 W630FF 550V 80KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241125543

Artikelnummer

WIM5524850

Herstellernummer

5524850

Hersteller

WIM

Fusibile BS 88 W 630A FF 550V AC 400V DC 630A gG