Startseite

WIMEX - WIM5524428 WFE 20A FUSIBILI EXTR. - 5524428

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5524428 WFE    20A FUSIBILI EXTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241124980

Artikelnummer

WIM5524428

Herstellernummer

5524428

Hersteller

WIM

Fusibile WFE 20A 690V AC IEC 700V AC UL 500V DC 20A aR