Startseite

WIMEX - WIM5521050 NH 00 GR 50A 690V FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5521050 NH 00 GR 50A 690V FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8025241123105

Artikelnummer

WIM5521050

Herstellernummer

5521050

Hersteller

WIM

Fusibile NH 00 GR 50A 690V 690V AC 440V DC 50A gR Standard