Startseite

WIMEX - WIM5521035 NH 00 GR 35A 690V FUSIBILI - 5521035

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5521035 NH 00 GR 35A 690V FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8025241167550

Artikelnummer

WIM5521035

Herstellernummer

5521035

Hersteller

WIM

Fusibile NH 00 GR 35A 690V 690V AC 440V DC 35A gR Standard