Startseite

WIMEX - WIM5403763 CF22 GR 63A 690AC 440DC FUS - 5403763

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5403763 CF22 GR 63A 690AC 440DC FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241194693

Artikelnummer

WIM5403763

Herstellernummer

5403763

Hersteller

WIM

Fusibile CF22 gR 63A 690V AC IEC 700V AC UL 63A gR con omologazione