Startseite

WIMEX - WIM5403606 CF14 GR 6A 690AC 440DC FUS - 5403606

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5403606 CF14 GR 6A 690AC 440DC FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241194372

Artikelnummer

WIM5403606

Herstellernummer

5403606

Hersteller

WIM

Fusibile CF14 gR 6A 690V AC IEC 700V AC UL 6A gR con omologazione