Startseite

WIMEX - WIM5402820 SPF 20A 1000VDC UL FUS.FV - 5402820

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5402820 SPF 20A 1000VDC  UL FUS.FV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241190107

Artikelnummer

WIM5402820

Herstellernummer

5402820

Hersteller

WIM

Fusibile SPF gPV 20A 1000VDC UL 1000V DC 20A gPV con omologazione