Startseite

WIMEX - WIM5010315 AL-2 15A BLU 19MM F6,3 FUS - 5010315

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5010315 AL-2 15A BLU     19MM F6,3 FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241111317

Artikelnummer

WIM5010315

Herstellernummer

5010315

Hersteller

WIM

Fusibile a lama per auto AL-2 15A BLU 19MM F6,3 32V 15A F