Startseite

WIMEX - WIM5010303 AL-2 3A VIOLA 19MM F6,3 FUS - 5010303

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5010303 AL-2  3A VIOLA   19MM F6,3 FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241111263

Artikelnummer

WIM5010303

Herstellernummer

5010303

Hersteller

WIM

Fusibile a lama per auto AL-2 3A VIOLA 19MM F6,3 32V 3A F