Startseite

WIMEX - WIM5010215 AL-1 15A BLU 10MM F2,8 FUS - 5010215

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5010215 AL-1 15A BLU     10MM F2,8 FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241111201

Artikelnummer

WIM5010215

Herstellernummer

5010215

Hersteller

WIM

Fusibile a lama per auto AL-1 15A BLU 10MM F2,8 32V 15A F