Startseite

WIMEX - WIM5010210 AL-1 10A ROSSO 10MM F2,8 FUS

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5010210 AL-1 10A ROSSO   10MM F2,8 FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241111195

Artikelnummer

WIM5010210

Herstellernummer

5010210

Hersteller

WIM

Fusibile a lama per auto AL-1 10A ROSSO 10MM F2,8 32V 10A F