Startseite

WIMEX - WIM5010204 AL-1 4A ROSA 10MM F2,8 FUS - 5010204

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5010204 AL-1  4A ROSA    10MM F2,8 FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241111164

Artikelnummer

WIM5010204

Herstellernummer

5010204

Hersteller

WIM

Fusibile a lama per auto AL-1 4A ROSA 10MM F2,8 32V 4A F