WIMEX - WIM5000125 6.3X32 F 200MA FUSIBILI - 5000125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Glassicherung
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.2 A
Spannungsart - AC
Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder
Packung
100 ST
EAN
8025241103794
Artikelnummer
WIM5000125
Herstellernummer
5000125
Hersteller
WIM
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.2 A
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Fusibili miniatura rapidi 250V, tubetto in vetro, tipo 6,3x32 F, potere di interruzione Ik = 35A~ 12A- - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione in back-up con altre protezioni termiche.