Startseite

WIMEX - WIM5000120 6.3X32 F 63MA FUSIBILI - 5000120

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000120 6.3X32 F  63MA  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.063 A

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241103695

Artikelnummer

WIM5000120

Herstellernummer

5000120

Hersteller

WIM

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.063 A

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibili miniatura rapidi 250V, tubetto in vetro, tipo 6,3x32 F, potere di interruzione Ik = 35A~ 12A- - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione in back-up con altre protezioni termiche.