Startseite

WIMEX - WIM5000104 5X20 T-Q 1.25A FUSIBILI - 5000104

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000104 5X20 T-Q 1.25A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241103596

Artikelnummer

WIM5000104

Herstellernummer

5000104

Hersteller

WIM

Fusibile miniatura 5x20 T-Q 1.25A 250V 1,25A T con omologazione