Startseite

WIMEX - WIM5000074 5X20 F-Q 1.6A FUSIBILI - 5000074

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000074 5X20 F-Q  1.6A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241103367

Artikelnummer

WIM5000074

Herstellernummer

5000074

Hersteller

WIM

Fusibile miniatura 5x20 F-Q 1.6A 250V 1,6A F con omologazione