Startseite

WIMEX - WIM5000044 5X20 T 1.25A FUSIBILI - 5000044

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000044 5X20 T 1.25A  FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241102865

Artikelnummer

WIM5000044

Herstellernummer

5000044

Hersteller

WIM

Fusibile miniatura 5x20 T 1.25A 250V 1,25A T Standard