WIMEX - WIM4254708 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 150W- - 4254708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 2870 lm
Sockel - BA15d
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
1 ST
EAN
8025241229005
Artikelnummer
WIM4254708
Herstellernummer
4254708
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
2870 lm
Sockel:
BA15d
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
85 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
17 mm
UV-Schutz:
ja