Startseite

WIMEX - WIM4254694 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 53WEUP - 4254694

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4254694 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 53WEUP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 53 W

  • Lampenspannung - 230...240 V

  • Lichtstrom - 840 lm

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241190886

Artikelnummer

WIM4254694

Herstellernummer

4254694

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

53 W

Lampenspannung:

230...240 V

Lichtstrom:

840 lm

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

nein

Durchmesser:

17 mm

Gesamtlänge:

65 mm

UV-Schutz:

ja

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Tubolari E11, E14, Ba15d UV-STOP Eco; compatte, brillanti e di lunga durata sono ora anche disponibili in una versione a “risparmio energetico”; una ragione in più per illuminare risparmiando.