WIMEX - WIM4254110 AL.E27 60X108 240V 100WGLS CH- - 4254110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Lichtstrom - 1900 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
25 ST
EAN
8025241191456
Artikelnummer
WIM4254110
Herstellernummer
4254110
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
100 W
Lichtstrom:
1900 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
108 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
60 mm
UV-Schutz:
ja


