Startseite

WIMEX - WIM4254106 AL.E27 55X98 240V 52W GLS CH- - 4254106

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4254106 AL.E27 55X98 240V 52W GLS CH-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 52 W

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Lichtstrom - 840 lm

  • Sockel - E27

  • Lampenform - Birnenform

Packung

  • 20 ST

EAN

8025241191432

Artikelnummer

WIM4254106

Herstellernummer

4254106

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

52 W

Lampenspannung:

230...230 V

Lichtstrom:

840 lm

Sockel:

E27

Lampenform:

Birnenform

Gedrehtes Glas:

nein

Durchmesser:

55 mm

Gesamtlänge:

98 mm

UV-Schutz:

ja

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

E14, E27 UV-STOP Eco per uso domestico; con l’entrata in vigore della Direttiva EuP molte lampade ad incandescenza per uso domestico sono destinate a scomparire; ecco l’alternativa che permette di mantenere le forme e i design di un tempo, parte della nostra cultura elettrica e del nostro buon vivere nel comfort luminoso, con sorgenti alogene a risparmio energetico assai più brillanti delle sorelle ad incandescenza che le hanno precedute.