Startseite

WIMEX - WIM4254010 AL.UV-S TUB. E14 230V 175WEUP- - 4254010

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4254010 AL.UV-S TUB. E14 230V 175WEUP-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 175 W

  • Lampenspannung - 230...240 V

  • Lichtstrom - 3500 lm

  • Sockel - E14

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241190732

Artikelnummer

WIM4254010

Herstellernummer

4254010

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

175 W

Lampenspannung:

230...240 V

Lichtstrom:

3500 lm

Sockel:

E14

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

nein

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

85 mm

UV-Schutz:

ja

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Tubolari E11, E14, Ba15d UV-STOP Eco; compatte, brillanti e di lunga durata sono ora anche disponibili in una versione a “risparmio energetico”; una ragione in più per illuminare risparmiando.