WIMEX - WIM4254000 AL.UV-S TUB. E14 230V 70WEUP- - 4254000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Lampenspannung - 230...240 V
Lichtstrom - 1200 lm
Sockel - E14
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Packung
25 ST
EAN
8025241190701
Artikelnummer
WIM4254000
Herstellernummer
4254000
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
70 W
Lampenspannung:
230...240 V
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
E14
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
65 mm
UV-Schutz:
ja
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h