WIMEX - WIM4253910 AL.UV-S TUB. E14 230V 53WEUP- - 4253910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 53 W
Lichtstrom - 840 lm
Sockel - E14
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
1 ST
EAN
8025241190695
Artikelnummer
WIM4253910
Herstellernummer
4253910
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
53 W
Lichtstrom:
840 lm
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
65 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
19 mm
UV-Schutz:
ja