WILO ITALIA - WIL9126723 ATMOS GIGA-B 32/240.1-7,5/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 7 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 13 A
Antriebsart - elektrisch
Packung
1 ST
EAN
4048482861975
Artikelnummer
WIL9126723
Herstellernummer
9126723
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
7 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
13 A
Antriebsart:
elektrisch
Schutzart (IP):
IP55
Drehzahl:
2900 1/min
Höhe Ansaugseite:
180 mm
Länge Mitte Druck-/Sauganschluss:
100 mm
Pumpenlänge:
715 mm


