WILO ITALIA - WIL9126723 ATMOS GIGA-B 32/240.1-7,5/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 7 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 13 A
Tipo di azionamento - Elettrico
Confezione
1 PZ
EAN
4048482861975
Codice prodotto
WIL9126723
Cod. produttore
9126723
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
7 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
13 A
Tipo di azionamento:
Elettrico
Grado di protezione (IP):
IP55
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Altezza lato aspirazione:
180 mm
Lunghezza centro compressione / aspirazione:
100 mm
Lunghezza pompa:
715 mm