WILO ITALIA - WIL6093590 REXA MINI3-S03/M008-523/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 20 m
Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Packung
1 ST
EAN
4062679232683
Artikelnummer
WIL6093590
Herstellernummer
6093590
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
20 m
Werkstoff des Motorgehäuses:
rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Werkstoffgüte des Motorgehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Mit Schneidwerk:
ja
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Nennstrom:
5 A
Motorausgangsleistung (P2):
750 kW
Aufgenommene Motorleistung (P1):
1070 kW
Max. Partikelgröße:
10 mm
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Schutzart (IP):
IP68
Drehzahl:
2829 1/min
Pumpenhöhe:
407 mm


