WILO ITALIA - WIL6093590 REXA MINI3-S03/M008-523/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 20 m
Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Confezione
1 PZ
EAN
4062679232683
Codice prodotto
WIL6093590
Cod. produttore
6093590
Produttore
WIL
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
20 m
Materiale dell\'alloggiamento motore:
Acciaio inox
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Materiali dell\'alloggiamento motore:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Con trituratore:
sì
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Corrente nominale:
5 A
Potenza di uscita del motore (P2):
750 kW
Potenza motrice assorbita (P1):
1070 kW
Dimensioni massime parti fisse:
10 mm
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Grado di protezione (IP):
IP68
Velocità di rotazione:
2829 1/min
Altezza pompa:
407 mm