WILO ITALIA - WIL6081553 TWI4.14-31-DM-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 7 kW
Frequenz - 50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - rostfreier Stahl
Nennstrom - 18 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Packung
1 ST
EAN
4048482739663
Artikelnummer
WIL6081553
Herstellernummer
6081553
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
7 kW
Frequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
rostfreier Stahl
Nennstrom:
18 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2820 1/min
Schutzart (IP):
IP68