WILO ITALIA - WIL6081553 TWI4.14-31-DM-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 7 kW
Frequenza - 50 Hz
Materiale girante - Acciaio inox
Corrente nominale - 18 A
Classe di isolamento secondo IEC - B
Confezione
1 PZ
EAN
4048482739663
Codice prodotto
WIL6081553
Cod. produttore
6081553
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
7 kW
Frequenza:
50 Hz
Materiale girante:
Acciaio inox
Corrente nominale:
18 A
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Velocità di rotazione:
2820 1/min
Grado di protezione (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWI 4.14-31-C,Rp 2,3x400V,7.5kW


