WILO ITALIA - WIL4240468 MEDANA CV1-L.207-1/E/E/10O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 1 A
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4062679046792
Artikelnummer
WIL4240468
Herstellernummer
4240468
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
1 A
Schutzart (IP):
IP55
Pumpenhöhe:
528 mm
Einbaulänge:
202 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Selbstansaugend:
nein
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CV1-L.207-1/E/E/10O


