WILO ITALIA - WIL4240468 MEDANA CV1-L.207-1/E/E/10O


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 1 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4062679046792
Codice prodotto
WIL4240468
Cod. produttore
4240468
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
1 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza pompa:
528 mm
Lunghezza di incasso:
202 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Autoadescante:
no