WILO ITALIA - WIL4233358 MEDANA CH1-LC.203-5/E/A/10T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 2 A
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4048482906331
Artikelnummer
WIL4233358
Herstellernummer
4233358
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
2 A
Schutzart (IP):
IP55
Pumpenhöhe:
184 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-LC.203-5,Rp1,1x230V,370W Irrigazione canalizzata Processi industriali


