WILO ITALIA - WIL4233358 MEDANA CH1-LC.203-5/E/A/10T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 2 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4048482906331
Codice prodotto
WIL4233358
Cod. produttore
4233358
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
2 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza pompa:
184 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-LC.203-5,Rp1,1x230V,370W Irrigazione canalizzata Processi industriali