WILO ITALIA - WIL4191674 HISEWLIFT 3-I35 - 4191674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schneidwerk - ja
Behältervolumen - 14 l
Max. Förderhöhe - 6 m
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - PP-GF
Motorausgangsleistung (P2) - 400 kW
Packung
1 ST
EAN
4048482454191
Artikelnummer
WIL4191674
Herstellernummer
4191674
Hersteller
WIL
Mit Schneidwerk:
ja
Behältervolumen:
14 l
Max. Förderhöhe:
6 m
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
PP-GF
Motorausgangsleistung (P2):
400 kW
Anschluss Einlassseite:
Klemmring
Durchmesser, Anschluss Einlassseite:
DN 40
Frequenz:
50 Hz
Werkstoffgüte des Behälters:
PP-H
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:
sonstige
Breite:
149 mm
Isolationsklasse nach IEC:
F
Tiefe:
520 mm
Nennstrom:
1 A
Höhe:
378 mm
Aufgenommene Motorleistung (P1):
400 kW
Schutzart (IP):
IP44


