WILO ITALIA - WIL4132760 STAR-Z NOVA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - ohne
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Schutzart (IP) - IP42
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4048482094151
Artikelnummer
WIL4132760
Herstellernummer
4132760
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP42
Frequenz:
50 Hz
Einbaulänge:
84 mm
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
5 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
3000 1/min


