pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4132760 STAR-Z NOVA

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4132760 STAR-Z NOVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Nessuno

  • Collegamento elettrico - Terminali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482094151

Codice prodotto

WIL4132760

Cod. produttore

4132760

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Nessuno

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP42

Frequenza:

50 Hz

Lunghezza di incasso:

84 mm

Corrente nominale:

0 A

Potenza motrice assorbita (P1):

5 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Velocità di rotazione:

3000 1/min

Wilo-Star-Z NOVA Pompa di circolazione con rotore bagnato con attacco a bocchettoni e motore sincrono autoprotetto. Star-Z NOVA 4132760