WILO ITALIA - WIL4090293 IP-Z 25/2 EM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom (BEP) - 1.931 m³/h
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 123.9 kPa
Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4016322768753
Artikelnummer
WIL4090293
Herstellernummer
4090293
Hersteller
WIL
Volumenstrom (BEP):
1.931 m³/h
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
123.9 kPa
Werkstoff des Pumpengehäuses:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Frequenz:
50 Hz
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Edelstahl 304 L (1.4306)
Nennstrom:
0 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
1365 1/min


