WILO ITALIA - WIL4090293 IP-Z 25/2 EM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica (BEP) - 1.931 m³/h
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 123.9 kPa
Materiale alloggiamento della pompa - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
4016322768753
Codice prodotto
WIL4090293
Cod. produttore
4090293
Produttore
WIL
Portata volumetrica (BEP):
1.931 m³/h
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):
123.9 kPa
Materiale alloggiamento della pompa:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP54
Frequenza:
50 Hz
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Acciaio inox 304L (1.4306)
Corrente nominale:
0 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
1365 1/min