WILO ITALIA - WIL4047573 STAR-Z 25/6-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Pumpengehäuses - Bronze
Volumenstrom (BEP) - 1.095 m³/h
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - ohne
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 105.3 kPa
Packung
1 ST
EAN
4016322431244
Artikelnummer
WIL4047573
Herstellernummer
4047573
Hersteller
WIL
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Bronze
Volumenstrom (BEP):
1.095 m³/h
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
ohne
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
105.3 kPa
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Bronze (Rg 5)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Frequenz:
50 Hz
Einbaulänge:
180 mm
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
99 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2700 1/min


